Schneider - ZB4R rádiófrekvenciás nyomógomb fej zöld SX017234 - ZB4RTA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 0
Gomb színe - egyéb
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480334504
Sonepar cikkszám
SX017234
Gyártói cikkszám
ZB4RTA3
Gyártói típuskód
Harmony ZB4RTA3
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
0
Gomb színe:
egyéb
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0