Schneider - ZB5R rádiófrekvenciás nyomógomb fej piros SX017264 - ZB5RTA4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480334610
Sonepar cikkszám
SX017264
Gyártói cikkszám
ZB5RTA4
Gyártói típuskód
Harmony ZB5RTA4
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP65
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
szürke
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0