Schneider - ZBR kézi doboz 1 furattal IP65 SX017488 - ZBRM01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - beépített tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480334696
Sonepar cikkszám
SX017488
Gyártói cikkszám
ZBRM01
Gyártói típuskód
ZBRM01
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
beépített tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
0 mm
Szélesség:
100.6 mm
Magasság:
60 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024