Schneider - ZBY022420001 felirati címke G71076 - ZBY022420001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097542
Sonepar cikkszám
G71076
Gyártói cikkszám
ZBY022420001
Gyártói típuskód
ZBY022420001
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
ZBY022420001 felirati címke