Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio Count elektromechanikus összegző számláló, 6 digit, 10Hz, manuális reset, 115VAC SX062639 - XBKT60000U11M

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Zelio Count elektromechanikus összegző számláló, 6 digit, 10Hz, manuális reset, 115VAC SX062639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 115-115 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

  • Feszültség fajtája - AC

  • Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110893618

Sonepar cikkszám

SX062639

Gyártói cikkszám

XBKT60000U11M

Gyártói típuskód

XBKT60000U11M

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

115-115 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Feszültség fajtája:

AC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Jelek száma:

6

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

60 mm

Reset funkcióval:

Igen

Magasság:

50 mm

Mérőeszköz:

egyéb

Bemenő feszültség frekvenciája:

10 Hz

Pontossági osztály:

0

Veszteségi teljesítmény:

2.75 W

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Modulszélesség:

0

Zelio Count elektromechanikus összegző számláló, 6 digit, 10Hz, manuális reset, 115VAC