Schneider - Zelio Easy relé aljzat, 2 érintkezős reléhez SX061312 - RXZE1M2C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 0
Szélesség - 22.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119218474
Sonepar cikkszám
SX061312
Gyártói cikkszám
RXZE1M2C
Gyártói típuskód
Zelio RXZE1M2C
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
30 mm
Magasság:
75 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Zelio Easy relé aljzat, 2 érintkezős reléhez