Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio Easy RXM miniatűr relé, 2CO, 5A, 24VAC SX061271 - RXM2LB1B7

MásolásMásolás
Schneider - Zelio Easy RXM miniatűr relé, 2CO, 5A, 24VAC SX061271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119215176

Sonepar cikkszám

SX061271

Gyártói cikkszám

RXM2LB1B7

Gyártói típuskód

Zelio RXM2LB1B7

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

LED-kijelzővel:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Érintkező anyaga:

Ezüst nikkel (AgNi)

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Zelio Easy RXM miniatűr relé, 2CO, 5A, 24VAC