Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio Easy RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 230VAC, LED SX061309 - RXM4LB2P7

MásolásMásolás
Schneider - Zelio Easy RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 230VAC, LED SX061309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-230 V

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119215411

Sonepar cikkszám

SX061309

Gyártói cikkszám

RXM4LB2P7

Gyártói típuskód

Zelio RXM4LB2P7

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

230-230 V

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Érintkező anyaga:

Ezüst nikkel (AgNi)

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Zelio Easy RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 230VAC, LED