Schneider - Zelio Easy RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 24VDC SX061305 - RXM4LB1BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119215213
Sonepar cikkszám
SX061305
Gyártói cikkszám
RXM4LB1BD
Gyártói típuskód
Zelio RXM4LB1BD
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
Ezüst nikkel (AgNi)
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC