Schneider - Zelio foglalat, RXG* relékhez, szorítós SN199912 - RGZE05E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 16 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481465696
Sonepar cikkszám
SN199912
Gyártói cikkszám
RGZE05E
Gyártói típuskód
RGZE05E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
16 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
69.6 mm
Magasság:
50.2 mm
Levehető szorítókkal:
Igen
Zelio foglalat, RXG* relékhez, szorítós