Schneider - Zelio foglalat, RXG1* relékhez, elválasztott elrendezésű, automata szorítós SX061207 - RSZE05P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 16 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481465733
Sonepar cikkszám
SX061207
Gyártói cikkszám
RSZE05P
Gyártói típuskód
Zelio RSZE05P
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
16 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
98 mm
Magasság:
60 mm
Levehető szorítókkal:
Igen
Zelio foglalat, RXG1* relékhez, elválasztott elrendezésű, automata szorítós