Schneider - Zelio foglalat, RXG2* relékhez, elválasztott elrendezésű, automata szorítós SX061208 - RSZE08P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 16 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481465740
Sonepar cikkszám
SX061208
Gyártói cikkszám
RSZE08P
Gyártói típuskód
Zelio RSZE08P
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
16 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
98 mm
Magasság:
60 mm
Levehető szorítókkal:
Igen
Zelio foglalat, RXG2* relékhez, elválasztott elrendezésű, automata szorítós