Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio foglalat, RXM2/RXM4* relékhez, elválasztott elrendezésű, automata szorítós SX061311 - RXZE14P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Zelio foglalat, RXM2/RXM4* relékhez, elválasztott elrendezésű, automata szorítós SX061311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 14

  • Szélesség - 31 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481465764

Sonepar cikkszám

SX061311

Gyártói cikkszám

RXZE14P

Gyártói típuskód

Zelio RXZE14P

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

14

Szélesség:

31 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

98 mm

Magasság:

85 mm

Levehető szorítókkal:

Igen

Zelio foglalat, RXM2/RXM4* relékhez, elválasztott elrendezésű, automata szorítós