Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio RPM teljesítményrelé, 1CO, 15A, 48VAC, tesztgomb, LED IP40 SX061159 - RPM12E7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Zelio RPM teljesítményrelé, 1CO, 15A, 48VAC, tesztgomb, LED IP40 SX061159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119401746

Sonepar cikkszám

SX061159

Gyártói cikkszám

RPM12E7

Gyártói típuskód

RPM12E7

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

15 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Érintkező felület anyaga:

arany

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

14 mm

Magasság:

27 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

47 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Zelio RPM teljesítményrelé, 1CO, 15A, 48VAC, tesztgomb, LED IP40