Schneider - Zelio RSB interfész relé, 2CO, 8A, 240VAC IP40 SX061206 - RSB2A080U7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110256635
Sonepar cikkszám
SX061206
Gyártói cikkszám
RSB2A080U7
Gyártói típuskód
Zelio RSB2A080U7
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
240-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
8 A
Levehető szorítókkal:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
kétszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
240-240 V
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Szélesség:
12.5 mm
Magasság:
29 mm
Védettség (IP):
IP40
Mélység:
19.6 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:
RT I