Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 1CO, 12A, 24VAC IP20 SX061181 - RSB1A120B7PV

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 1CO, 12A, 24VAC IP20 SX061181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489562694

Sonepar cikkszám

SX061181

Gyártói cikkszám

RSB1A120B7PV

Gyártói típuskód

Zelio RSB1A120B7PV

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

12 A

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-24 V

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

64 mm

Magasság:

84 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

15 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 1CO, 12A, 24VAC IP20