Schneider - Zelio RXM miniatűr relé, 2CO, 12A, 230VAC, tesztgomb, LED, elválasztott elrendezésű IP20 SX061269 - RXM2AB2P7PVS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489563264
Sonepar cikkszám
SX061269
Gyártói cikkszám
RXM2AB2P7PVS
Gyártói típuskód
Zelio RXM2AB2P7PVS
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
12 A
Levehető szorítókkal:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-230 V
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Szélesség:
27 mm
Magasság:
82 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
80 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb