Schneider - Zelio RXM miniatűr relé, 2CO, 12A, 48VAC, tesztgomb IP40 SX061255 - RXM2AB1E7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119403405
Sonepar cikkszám
SX061255
Gyártói cikkszám
RXM2AB1E7
Gyártói típuskód
Zelio RXM2AB1E7
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
12 A
Levehető szorítókkal:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
kétszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-48 V
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Szélesség:
21 mm
Magasság:
27 mm
Védettség (IP):
IP40
Mélység:
55 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb