Schneider - Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 12VDC, tesztgomb, LED, alacsony szintű IP40 SX061300 - RXM4GB2JD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119404037
Sonepar cikkszám
SX061300
Gyártói cikkszám
RXM4GB2JD
Gyártói típuskód
Zelio RXM4GB2JD
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-12 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
3 A
Levehető szorítókkal:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Szélesség:
21 mm
Magasság:
27 mm
Védettség (IP):
IP40
Mélység:
55 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb