Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 230VAC, tesztgomb, elválasztott elrendezésű IP20 SN130748 - RXM4AB1P7PVS

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 230VAC, tesztgomb, elválasztott elrendezésű IP20 SN130748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489563233

Sonepar cikkszám

SN130748

Gyártói cikkszám

RXM4AB1P7PVS

Gyártói típuskód

Zelio RXM4AB1P7PVS

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-230 V

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

27 mm

Magasság:

82 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

80 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 230VAC, tesztgomb, elválasztott elrendezésű IP20