Schneider - Zelio SSD szilárdtestrelé, DIN sínre szerelhető, 1 fázisú, kimenet: 1…200 VDC, 20 A, vezérlőfeszültség: 4…32 VDC SX106905 - SSD1D520BDC1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489807757
Sonepar cikkszám
SX106905
Gyártói cikkszám
SSD1D520BDC1
Gyártói típuskód
SSD1D520BDC1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-32 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A
Zelio SSD szilárdtestrelé, DIN sínre szerelhető, 1 fázisú, kimenet: 1…200 VDC, 20 A, vezérlőfeszültség: 4…32 VDC