Schneider - ZelioLogic - Magelis összekötő kábel SX014246 - SR2CBL08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2.5 m
Funkció - SPS-bővítés
Pólusszám - 9
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480156779
Sonepar cikkszám
SX014246
Gyártói cikkszám
SR2CBL08
Gyártói típuskód
SR2CBL08
Hosszúság:
2.5 m
Funkció:
SPS-bővítés
Pólusszám:
9
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
A kábellel a Magelis XBTN, XBTR vagy XBTRT HMI panelek és a Zelio Logic intelligens relé köthető össze. 8-utas mini-DIN csatlakozóval rendelkezik és 2,5 méter hosszú.