Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ZibBee Pro kommunikációs modul SE8300-hez SX014793 - VCM8000V5045P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ZibBee Pro kommunikációs modul SE8300-hez SX014793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - egyéb

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Bidirekcionális rádió frekvencia - Igen

  • Rögzítés módja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480772498

Sonepar cikkszám

SX014793

Gyártói cikkszám

VCM8000V5045P

Gyártói típuskód

VCM8000V5045P

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Intelligens otthon/buszrendszerek - ZibBee Pro kommunikációs modul SE8300-hez