Nem visszaküldhető

Schneider - Zöld irányfény LED 120V AC IP54 SX015771 - XB7EV03GP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Zöld irányfény LED 120V AC IP54 SX015771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 120-120 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

102 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119022781

Sonepar cikkszám

SX015771

Gyártói cikkszám

XB7EV03GP

Gyártói típuskód

Harmony XB7EV03GP

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

120-120 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Zöld irányfény LED 120V AC