Schneider - Zöld takarólemez W650 SN144417 - LVS08642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481083098
Sonepar cikkszám
SN144417
Gyártói cikkszám
LVS08642
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08642
Szélesség:
500 mm
Magasság:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
PanelSeT P mezőkhöz alkalmas előlapok. Vízszintes beépítésre tervezték. Kompatibilis a 650 mm széles, 1 függőleges modullal ellátott szekrénycsatornákkal. A névleges magasság és szélesség 50 mm és 650 mm. Acélból készült. Megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.