Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zónaszelep-mozgató MZ20A 5,5mm IP43 SX054950 - 8455051000

MásolásMásolás
Schneider - Zónaszelep-mozgató MZ20A 5,5mm IP43 SX054950

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlőjel - egyéb

  • Tápfeszültség - 24 V AC

  • Szelepekhez alkalmas - Igen

  • Szellőzőarmatúrához alkalmas - Igen

  • Kivitel - lineáris

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489659042

Sonepar cikkszám

SX054950

Gyártói cikkszám

8455051000

Gyártói típuskód

8455051000

Vezérlőjel:

egyéb

Tápfeszültség:

24 V AC

Szelepekhez alkalmas:

Igen

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Igen

Kivitel:

lineáris

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Védettség (IP):

IP43

Végérintkezők:

1

Szabályozástípus be/ki:

Igen

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

1.5 m

Üzemidő:

100 s

Segédérintkező:

Nem

Automatikus löketfelismerés:

Igen

Szabályozás típusa moduláló:

Igen

Szabályozási képesség:

200 N

Kézi irányítás:

Igen

Beállítható működési tartomány:

Igen

Segédérintkezők opcionális:

Nem

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Állapotjelentés:

nincs

Max. felvett el. energia:

1.2 VA

Környezeti hőmérséklet:

-5-55 °C

Mélység:

76.5 mm

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Lökethossz:

6.5 mm

Ház anyaga:

műanyag

Energiafogyasztás üzem közben:

1 W

Átvitel:

mágneses

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

M30x1,5

Beállítható állapotjelzés:

Igen

Biztonsági funkció típusa:

egyéb

Biztonsági funkció működési elve:

egyéb

Mechanikus állapotjelzővel:

Nem

Védettség (NEMA):

3

Biztonsági funkcióval:

Igen

Önbeállító ütéshossz:

Igen

Szélesség:

92 mm

Magasság:

82 mm

Megengedett relatív nedvesség:

5-95 %

Zónaszelep-mozgató MZ20A 5,5mm IP43