Schneider - Zónaszelep-mozgató MZ20B-230 5,5mm IP43 SX054949 - 8455003000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - egyéb
Tápfeszültség - 230 V AC
Szelepekhez alkalmas - Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Igen
Kivitel - lineáris
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489618667
Sonepar cikkszám
SX054949
Gyártói cikkszám
8455003000
Gyártói típuskód
8455003000
Vezérlőjel:
egyéb
Tápfeszültség:
230 V AC
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Igen
Kivitel:
lineáris
Feszültségmentesen zárva:
Nem
Védettség (IP):
IP43
Végérintkezők:
1
Szabályozástípus be/ki:
Igen
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
1.5 m
Üzemidő:
100 s
Segédérintkező:
Nem
Automatikus löketfelismerés:
Igen
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
Szabályozási képesség:
200 N
Kézi irányítás:
Igen
Beállítható működési tartomány:
Igen
Segédérintkezők opcionális:
Nem
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Állapotjelentés:
nincs
Max. felvett el. energia:
1.2 VA
Környezeti hőmérséklet:
-5-55 °C
Mélység:
76.5 mm
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Lökethossz:
6.5 mm
Ház anyaga:
műanyag
Energiafogyasztás üzem közben:
5 W
Átvitel:
mágneses
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
M30x1,5
Beállítható állapotjelzés:
Igen
Biztonsági funkció típusa:
egyéb
Biztonsági funkció működési elve:
egyéb
Mechanikus állapotjelzővel:
Nem
Védettség (NEMA):
3
Biztonsági funkcióval:
Igen
Önbeállító ütéshossz:
Igen
Szélesség:
120 mm
Magasság:
80 mm
Megengedett relatív nedvesség:
5-95 %