Schneider - Zsalukapcsoló mech. zárral 10AX keret nélkül titán SEDNA GT89162 - SDN1300368
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495051308
Sonepar cikkszám
GT89162
Gyártói cikkszám
SDN1300368
Gyártói típuskód
Sedna SDN1300368
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1