Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zsalumozgató MD5B-24 5 Nm IP54 SX054960 - 8751005000

MásolásMásolás
Schneider - Zsalumozgató MD5B-24 5 Nm IP54 SX054960

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlőjel - bináris

  • Tápfeszültség - 24 V AC/DC

  • Szelepekhez alkalmas - Nem

  • Szellőzőarmatúrához alkalmas - Igen

  • Kivitel - forgó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489659219

Sonepar cikkszám

SX054960

Gyártói cikkszám

8751005000

Gyártói típuskód

8751005000

Vezérlőjel:

bináris

Tápfeszültség:

24 V AC/DC

Szelepekhez alkalmas:

Nem

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Igen

Kivitel:

forgó

Forgatónyomaték:

5 Nm

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Végérintkezők:

1

Szabályozástípus be/ki:

Igen

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

1 m

Üzemidő:

150 s

Segédérintkező:

Igen

Automatikus löketfelismerés:

Nem

Szabályozás típusa moduláló:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Beállítható működési tartomány:

Igen

Segédérintkezők opcionális:

Nem

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Állapotjelentés:

nincs

Max. felvett el. energia:

1.5 VA

Környezeti hőmérséklet:

-30-50 °C

Mélység:

66 mm

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Max. forgásszög:

95 °

Ház anyaga:

egyéb

Energiafogyasztás üzem közben:

1 W

Átvitel:

fogaskerekekkel

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

nincs

Beállítható állapotjelzés:

Nem

Biztonsági funkció típusa:

egyéb

Biztonsági funkció működési elve:

NO/NC (szereléstől függően)

Mechanikus állapotjelzővel:

Igen

Védettség (NEMA):

3

Biztonsági funkcióval:

Igen

Önbeállító ütéshossz:

Nem

Szélesség:

114 mm

Magasság:

69 mm

Megengedett relatív nedvesség:

0-95 %

Zsalumozgató MD5B-24 5 Nm IP54