Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Zsalunyomó elektronikus zárral 10A krém Sedna GT67988 - SDN1300123

MásolásMásolás
Schneider - Zsalunyomó elektronikus zárral 10A krém Sedna GT67988

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - billentyű 1-pólusú

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495033311

Sonepar cikkszám

GT67988

Gyártói cikkszám

SDN1300123

Gyártói típuskód

Sedna SDN1300123

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

billentyű 1-pólusú

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Mechanikusan kezelhető:

Nem

Elektronikusan működtethető:

Igen

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Csatlakozási mód:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

2

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Zsalunyomó elektronikus zárral 10A krém Sedna