Schneider - Zsalunyomó sülly Titánium 10A elektr zárral Sedna GT60066 - SDN1300168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495033342
Sonepar cikkszám
GT60066
Gyártói cikkszám
SDN1300168
Gyártói típuskód
Sedna SDN1300168
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Mechanikusan kezelhető:
Nem
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Csatlakozási mód:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem