Schneider - ZZ lábazat PLA szekrényhez H200W1035D310 SX013003 - NSYZZ2103G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 1035 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480778025
Sonepar cikkszám
SX013003
Gyártói cikkszám
NSYZZ2103G
Gyártói típuskód
NSYZZ2103G
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1035 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
310 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - ZZ lábalzat PLA szekrényhez H200W1035D310