Schneider - ZZ lábazat PLA szekrényhez H200W1035D410 SX013004 - NSYZZ2104G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 1035 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480778032
Sonepar cikkszám
SX013004
Gyártói cikkszám
NSYZZ2104G
Gyártói típuskód
PLA NSYZZ2104G
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1035 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
410 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
ZZ lábazat PLA szekrényhez H200W1035D410