Schneider - ZZ lábazat PLA szekrényhez H200W1250D620 SX013008 - NSYZZ2126G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 1285 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480726316
Sonepar cikkszám
SX013008
Gyártói cikkszám
NSYZZ2126G
Gyártói típuskód
PLA NSYZZ2126G
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1285 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
620 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
620 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
ZZ lábazat PLA szekrényhez H200W1250D620