Schneider - ZZ lábazat PLA szekrényhez H200W785D310 SX013013 - NSYZZ273G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 785 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480778063
Sonepar cikkszám
SX013013
Gyártói cikkszám
NSYZZ273G
Gyártói típuskód
PLA NSYZZ273G
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
785 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
310 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
ZZ lábazat PLA szekrényhez H200W785D310