Schneider - ZZ lábazat PLA szekrényhez H500W1035D310 SX013018 - NSYZZ5103G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 1035 mm
Szín - szürke
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480778070
Sonepar cikkszám
SX013018
Gyártói cikkszám
NSYZZ5103G
Gyártói típuskód
PLA NSYZZ5103G
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1035 mm
Szín:
szürke
Magasság:
500 mm
Mélység:
310 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
ZZ lábazat PLA szekrényhez H500W1035D310