Schneider - ZZ lábazat PLA szekrényhez H500W1285D310 SX013020 - NSYZZ5123G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 1285 mm
Szín - szürke
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480778094
Sonepar cikkszám
SX013020
Gyártói cikkszám
NSYZZ5123G
Gyártói típuskód
PLA NSYZZ5123G
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1285 mm
Szín:
szürke
Magasság:
500 mm
Mélység:
310 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
ZZ lábazat PLA szekrényhez H500W1285D310