Schneider - ZZ lábazat PLA szekrényhez H500W535D410 SX013023 - NSYZZ554G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 535 mm
Szín - szürke
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480778124
Sonepar cikkszám
SX013023
Gyártói cikkszám
NSYZZ554G
Gyártói típuskód
PLA NSYZZ554G
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
535 mm
Szín:
szürke
Magasság:
500 mm
Mélység:
410 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
ZZ lábazat PLA szekrényhez H500W535D410