Schneider - ZZ lábazat PLA szekrényhez H500W785D310 SX013024 - NSYZZ573G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 785 mm
Szín - szürke
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480778131
Sonepar cikkszám
SX013024
Gyártói cikkszám
NSYZZ573G
Gyártói típuskód
NSYZZ573G
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
785 mm
Szín:
szürke
Magasság:
500 mm
Mélység:
310 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - ZZ lábalzat PLA szekrényhez H500W785D310