SCHRACK - Jelzőlámpa 1mod piros/zöld 2LED 110-240V AC/DC GT36382 - BZ117908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 110-240 V
Fényjelzők száma - 2
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36382
Gyártói cikkszám
BZ117908
Gyártói típuskód
BZ DLM R/G 240
Névleges feszültség Ue:
110-240 V
Fényjelzők száma:
2
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Lencse típusa:
lapos / sima
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 1mod piros/zöld 2LED 110-240V AC/DC