Nem visszaküldhető

SCHRACK - Kézi kapcsoló 400A ki/be hátsó rögz GT18439 - ML130020IT

SCHRACK
MásolásMásolás
SCHRACK - Kézi kapcsoló 400A ki/be hátsó rögz GT18439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18439

Gyártói cikkszám

ML130020IT

Gyártói típuskód

VC3P

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 400A ki/be hátsó rögz