SCHRACK - Relé 220V DC 3morze 10A G53108 - MT321220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Névleges áram - 10 A
Szélesség - 35 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53108
Gyártói cikkszám
MT321220
Gyártói típuskód
MT321220
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Névleges áram:
10 A
Szélesség:
35 mm
Magasság:
35 mm
Váltóérintkezők száma:
3
Relék ; SCHRACK ; Relé 220V DC 3morze 10A