Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SCHRACK - Relé 220V DC 4morze 10A G69704 - MT323220

SCHRACK
MásolásMásolás
SCHRACK - Relé 220V DC 4morze 10A G69704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges áram - 10 A

  • Szélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69704

Gyártói cikkszám

MT323220

Gyártói típuskód

MT323220

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

10 A

Szélesség:

35 mm

Magasság:

35 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Relék ; SCHRACK ; Relé 220V DC 4morze 10A