Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SCHRACK - Relé 230V AC 3morze 10A +elektromos állásjelző G24086 - MT328230 / MU328230

SCHRACK
MásolásMásolás
SCHRACK - Relé 230V AC 3morze 10A +elektromos állásjelző G24086

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges áram - 10 A

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24086

Gyártói cikkszám

MT328230 / MU328230

Gyártói típuskód

MT328230 / MU328230

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

10 A

Magasság:

35 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Relék ; SCHRACK ; Relé 230V AC 3morze 10A +elektromos állásjelző