Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SCHRACK - Relé 230V AC 3morze 10A G52634 - MT326230

SCHRACK
MásolásMásolás
SCHRACK - Relé 230V AC 3morze 10A G52634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges áram - 10 A

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G52634

Gyártói cikkszám

MT326230

Gyártói típuskód

MT326230

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges áram:

10 A

Szélesség:

35 mm

Magasság:

35 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Relék ; SCHRACK ; Relé 230V AC 3morze 10A