Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SCHRACK - Relé 24V DC 3morze 10A PA00960 - MT321024

SCHRACK
MásolásMásolás
SCHRACK - Relé 24V DC 3morze 10A PA00960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA00960

Gyártói cikkszám

MT321024

Gyártói típuskód

1175033

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges áram:

10 A

Szélesség:

35 mm

Magasság:

35 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Relék ; SCHRACK ; Relé 24V DC 3morze 10A