Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SCHRACK - Relé NYÁK-hoz 24V DC 1morze 8A B01230000490010 - RP510024E

SCHRACK
MásolásMásolás
SCHRACK - Relé NYÁK-hoz 24V DC 1morze 8A B01230000490010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 28 mm

  • Mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B01230000490010

Gyártói cikkszám

RP510024E

Gyártói típuskód

RP510024E

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szélesség:

27 mm

Magasság:

28 mm

Mélység:

10 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 24V DC 1morze 8A