SCHRACK - Reléfoglalat RP-reléhez GT92728 - RP78600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szélesség - 12 mm
Mélység - 13 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT92728
Gyártói cikkszám
RP78600
Gyártói típuskód
RP78600
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szélesség:
12 mm
Mélység:
13 mm
Magasság:
30 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat RP-reléhez