Schulte - Bridge taposócsatorna, alu. 2m SN017186 - 55093501200.00000001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Csatornák száma - 4
Szín - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044657000637
Sonepar cikkszám
SN017186
Gyártói cikkszám
55093501200.00000001
Gyártói típuskód
935.01.200
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Csatornák száma:
4
Szín:
ezüst
Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Bridge taposócsatorna, alu. 2m