SensoPart GmbH - Optóérzékelő színérzékelő szenzor GT51535 - 575-11000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges letapogatási távolság - 30 mm
Feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram - 100 mA
Szenzor szélessége - 17 mm
Szenzor magassága - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51535
Gyártói cikkszám
575-11000
Gyártói típuskód
FT 50 C-1-PSL8
Névleges letapogatási távolság:
30 mm
Feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram:
100 mA
Szenzor szélessége:
17 mm
Szenzor magassága:
50 mm
Szenzor hossza:
50 mm
Időfunkcióval:
Nem
Érzékelők ; SensoPart GmbH ; Optóérzékelő színérzékelő szenzor